SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCU800RDG COND. CU DG TETTO 800W 230V - NSYCU800RDG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz - 220...240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Drehzahlgeregelt - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.593 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606486055359
Artikelnummer
SNRNSYCU800RDG
Herstellernummer
NSYCU800RDG
Hersteller
SNR
Ausführung:
Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz:
220...240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Drehzahlgeregelt:
nein
Mit Temperaturregelung:
ja
Funktion Master/Slave:
ja
Mit Heizfunktion:
nein
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
850 W
Luftvolumenstrom Kühlen:
850...850 m³/h
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
5...55 °C
Werkstoff:
Stahl
Typ Kältemittel:
R134a
Breite:
595 mm
Höhe:
412 mm
Tiefe:
395 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


