SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCU8002P4RDG COND. CU DG TETTO 800W 2P400/460V - NSYCU8002P4RDG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung AC 50 Hz - 380...415 V
Ausführung - Luft/Luft
Spannungsart - AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 850 W
Betriebsspannung AC 60 Hz - 460...460 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.741 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606486055373
Artikelnummer
SNRNSYCU8002P4RDG
Herstellernummer
NSYCU8002P4RDG
Hersteller
SNR
Betriebsspannung AC 50 Hz:
380...415 V
Ausführung:
Luft/Luft
Spannungsart:
AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
850 W
Betriebsspannung AC 60 Hz:
460...460 V
Mit Temperaturregelung:
ja
Drehzahlgeregelt:
nein
Breite:
595 mm
Funktion Master/Slave:
ja
Mit Heizfunktion:
nein
Höhe:
412 mm
Luftvolumenstrom Kühlen:
850...850 m³/h
Tiefe:
395 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
5...55 °C
Werkstoff:
Stahl
Typ Kältemittel:
R134a
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


