SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCTL500DLM Einfache, metallische Frontplatte, 12 Mo - NSYCTL500DLM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Höhe - 150 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 500 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 700 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 14
Packung
2 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3295150804326
Artikelnummer
SNRNSYCTL500DLM
Herstellernummer
NSYCTL500DLM
Hersteller
SNR
Breite:
600 mm
Höhe:
150 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
500 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
700 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
14
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


