SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCRS50W240V RESIST CRS 50W 240V 200X320MM - NSYCRS50W240V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 50 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 240...240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 240...240 V
Spannungsart - AC
Mit Lüfter - nein
Packung
1 ST
EAN
3606480530166
Artikelnummer
SNRNSYCRS50W240V
Herstellernummer
NSYCRS50W240V
Hersteller
SNR
Bemessungsleistung:
50 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
240...240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
240...240 V
Spannungsart:
AC
Mit Lüfter:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Dauerheizleistung bei 10 °C:
50 W
Breite:
320 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
1.6 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


