SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCRS25W240V RESIST CRS 25W 240V 130X250MM - NSYCRS25W240V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 25 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 240...240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 240...240 V
Spannungsart - AC
Mit Lüfter - nein
Packung
1 ST
EAN
3606480530142
Artikelnummer
SNRNSYCRS25W240V
Herstellernummer
NSYCRS25W240V
Hersteller
SNR
Bemessungsleistung:
25 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
240...240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
240...240 V
Spannungsart:
AC
Mit Lüfter:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Dauerheizleistung bei 10 °C:
25 W
Breite:
250 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
1.6 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie