Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCRS10W240V RESIST CRS 10W 240V 130X250MM - NSYCRS10W240V

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCRS10W240V RESIST CRS 10W 240V 130X250MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsleistung - 10 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 120...240 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 120...240 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Lüfter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480530128

Artikelnummer

SNRNSYCRS10W240V

Herstellernummer

NSYCRS10W240V

Hersteller

SNR

Bemessungsleistung:

10 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

120...240 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

120...240 V

Spannungsart:

AC

Mit Lüfter:

nein

Mit Raumthermostat:

nein

Dauerheizleistung bei 10 °C:

10 W

Breite:

250 mm

Höhe:

130 mm

Tiefe:

1.6 mm

Radiatore ultrasottile 12W, 240 Vca 50/60 Hz per sistema di gestione termica ClimaSys CR Il prodotto è realizzato in gomma siliconica Fissaggio con 4 viti in posizione di lavoro verticale e orizzontale La larghezza del prodotto è 140 mm, l'altezza è 110 mm e la profondità è 1,6 mm L'intervallo di impostazione della temperatura è -40-70°C I riscaldatori devono essere installati con un regolatore termico per controllare la temperatura o l'umidità all'interno dell'armadio Il cabinet deve essere sigillato per impedire l'ingresso di aria dall'esterno È necessario installare un dispositivo di protezione elettrica sul lato di alimentazione dell'unità Il cavo lungo 2 m viene utilizzato per il collegamento elettrico Temperatura ambiente di funzionamento -60-70°C

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie