Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCRS100W240V RESIST CRS 100W 240V 280X450MM - NSYCRS100W240V

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCRS100W240V RESIST CRS 100W 240V 280X450MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsleistung - 100 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 240...240 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 240...240 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Lüfter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480530180

Artikelnummer

SNRNSYCRS100W240V

Herstellernummer

NSYCRS100W240V

Hersteller

SNR

Bemessungsleistung:

100 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

240...240 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

240...240 V

Spannungsart:

AC

Mit Lüfter:

nein

Mit Raumthermostat:

nein

Dauerheizleistung bei 10 °C:

100 W

Breite:

450 mm

Höhe:

280 mm

Tiefe:

1.6 mm

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Radiatore ultrasottile 90W, 240 Vca 50/60 Hz per sistema di gestione termica ClimaSys CR Il prodotto è realizzato in gomma siliconica Fissaggio con 4 viti in posizione di lavoro orizzontale e verticale La larghezza del prodotto è 440 mm, l'altezza è 260 mm e la profondità è 1,6 mm L'intervallo di impostazione della temperatura è -40-70°C I riscaldatori devono essere installati con un regolatore termico per controllare la temperatura o l'umidità all'interno dell'armadio Il cabinet deve essere sigillato per impedire l'ingresso di aria dall'esterno È necessario installare un dispositivo di protezione elettrica sul lato di alimentazione dell'unità Il cavo lungo 2 m viene utilizzato per il collegamento elettrico Temperatura ambiente di funzionamento -60-70°C

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie