Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCRP1W120VTVC RESISTENZA ANTICONDENSA 400/550W-115V - NSYCRP1W120VTVC

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCRP1W120VTVC RESISTENZA ANTICONDENSA 400/550W-115V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsleistung - 550 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 120...120 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 120...120 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Lüfter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3295150175716

Artikelnummer

SNRNSYCRP1W120VTVC

Herstellernummer

NSYCRP1W120VTVC

Hersteller

SNR

Bemessungsleistung:

550 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

120...120 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

120...120 V

Spannungsart:

AC

Mit Lüfter:

ja

Mit Raumthermostat:

ja

Breite:

150 mm

Höhe:

220 mm

Tiefe:

150 mm

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Riscaldatore resistenza con ventola e termostato 400,550W, 120 VCA 50/60 Hz per Sistema di gestione termica ClimaSys CR Il prodotto è costituito da Fissaggio con clip in posizione di lavoro verticale La larghezza del prodotto è 150 mm, l'altezza è 220 mme la profondità è 150 mm L'intervallo di impostazione della temperatura è 0-60°C I riscaldatori devono essere installati con un regolatore termico per controllare la temperatura o l'umidità all'interno dell'armadio Il cabinet deve essere sigillato per impedire l'ingresso di aria dall'esterno È necessario installare un dispositivo di protezione elettrica sul lato di alimentazione dell'unità I 2 morsetti a vite da 2,5 mm² sono utilizzati per il collegamento elettrico Grado di protezione in ingresso IP20 Temperatura ambiente di funzionamento -40-70°C Conforme alle certificazioni UL e VDE

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie