SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR55WU3 RESISTENZA ANTICONDENSA 270-420V - NSYCR55WU3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 55 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 270...420 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 270...420 V
Spannungsart - AC
Mit Lüfter - nein
Packung
1 ST
EAN
3295150175211
Artikelnummer
SNRNSYCR55WU3
Herstellernummer
NSYCR55WU3
Hersteller
SNR
Bemessungsleistung:
55 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
270...420 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
270...420 V
Spannungsart:
AC
Mit Lüfter:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Dauerheizleistung bei 10 °C:
55 W
Breite:
90 mm
Höhe:
210 mm
Tiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


