Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR55WU1 RESISTENZA ANTICONDENSA 55W 12-24V - NSYCR55WU1

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR55WU1 RESISTENZA ANTICONDENSA 55W 12-24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsleistung - 55 W

  • Betriebsspannung DC - 12...24 V

  • Spannungsart - DC

  • Mit Lüfter - nein

  • Mit Raumthermostat - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3295150175181

Artikelnummer

SNRNSYCR55WU1

Herstellernummer

NSYCR55WU1

Hersteller

SNR

Bemessungsleistung:

55 W

Betriebsspannung DC:

12...24 V

Spannungsart:

DC

Mit Lüfter:

nein

Mit Raumthermostat:

nein

Dauerheizleistung bei 10 °C:

55 W

Breite:

70 mm

Höhe:

205 mm

Tiefe:

85 mm

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

ClimaSys - Resistenza anticondensa isolata con sonda termica PTC. 50W, 12-24V DC. Temperatura di funzionamento (da -40 a 70)°C. Collegamento elettrico: 2 cavo da 0,75 mm². Lunghezza: 300 mm. Supporto di montaggio guida DIN da 35 mm. Corpo in alluminio estruso. IP20 Protezione. Protezione elettrica necessaria, da installare con un controller termico.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie