Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR50WU3C RESISTENZA 50W 270-420V AC/DC - NSYCR50WU3C

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR50WU3C RESISTENZA 50W 270-420V AC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsleistung - 55 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 270...420 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 270...420 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Lüfter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480152306

Artikelnummer

SNRNSYCR50WU3C

Herstellernummer

NSYCR50WU3C

Hersteller

SNR

Bemessungsleistung:

55 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

270...420 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

270...420 V

Spannungsart:

AC

Mit Lüfter:

nein

Mit Raumthermostat:

nein

Dauerheizleistung bei 10 °C:

55 W

Breite:

60 mm

Höhe:

110 mm

Tiefe:

90 mm

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

ClimaSys - Resistenza anticondensa isolata con sonda termica PTC. 50W, 270-420V AC, 50/60 Hz. Temperatura di funzionamento (da -40 a 70) °C. Collegamento elettrico: 4 morsetti a vite da 2,5 mm². Supporto di montaggio guida DIN da 35 mm. Corpo in alluminio estruso. IP20, classe di isolamento II. Protezione elettrica necessaria, da installare con un controller termico.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie