SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR50WU2C RESISTENZA 50W 110-250V DC/AC - NSYCR50WU2C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 55 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 110...250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 110...250 V
Spannungsart - AC
Mit Lüfter - nein
Packung
1 ST
EAN
3295150875067
Artikelnummer
SNRNSYCR50WU2C
Herstellernummer
NSYCR50WU2C
Hersteller
SNR
Bemessungsleistung:
55 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
110...250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
110...250 V
Spannungsart:
AC
Mit Lüfter:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Dauerheizleistung bei 10 °C:
55 W
Breite:
60 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
90 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie