SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR400W230VV RESISTENZA ANTICONDENSA 400W 230V+VENTIL - NSYCR400W230VV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 400 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V
Mit Lüfter - ja
Mit Raumthermostat - nein
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
3606480152443
Artikelnummer
SNRNSYCR400W230VV
Herstellernummer
NSYCR400W230VV
Hersteller
SNR
Bemessungsleistung:
400 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Mit Lüfter:
ja
Mit Raumthermostat:
nein
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...230 V
Breite:
105 mm
Höhe:
270 mm
Dauerheizleistung bei 10 °C:
400 W
Tiefe:
100 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


