Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR20WU3 RESISTENZA ANTICOND.20W, 270-420V - NSYCR20WU3

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR20WU3 RESISTENZA ANTICOND.20W, 270-420V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsleistung - 20 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 270...420 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 270...420 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Lüfter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3295150175105

Artikelnummer

SNRNSYCR20WU3

Herstellernummer

NSYCR20WU3

Hersteller

SNR

Bemessungsleistung:

20 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

270...420 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

270...420 V

Spannungsart:

AC

Mit Lüfter:

nein

Mit Raumthermostat:

nein

Dauerheizleistung bei 10 °C:

20 W

Breite:

85 mm

Höhe:

135 mm

Tiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

ClimaSys - Resistenza anticondensa isolata con sonda termica PTC. 20W, 270-420V AC, 50/60 Hz. Temperatura di funzionamento (da -40 a 70)°C. Supporto di montaggio guida DIN da 35 mm. Corpo in alluminio estruso. IP20 Protezione. Protezione elettrica necessaria, da installare con un controller termico.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie