Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR20WU2C ClimaSys-PTC-Widerstandsheizung 20W,110- - NSYCR20WU2C

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR20WU2C ClimaSys-PTC-Widerstandsheizung 20W,110-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsleistung - 20 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 110...250 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 110...250 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Lüfter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3295150875029

Artikelnummer

SNRNSYCR20WU2C

Herstellernummer

NSYCR20WU2C

Hersteller

SNR

Bemessungsleistung:

20 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

110...250 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

110...250 V

Spannungsart:

AC

Mit Lüfter:

nein

Mit Raumthermostat:

nein

Dauerheizleistung bei 10 °C:

20 W

Breite:

38 mm

Höhe:

98 mm

Tiefe:

75 mm

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

ClimaSys PTC Heizwiderstand isolieren. 20W, 110-250V AC, 50/60 Hz. (-40 bis 70)°C Temperatur für den Betrieb. Elektrischer Anschluss 4 Schraubklemmen 2,5 mm². 35 mm DIN-Schienenmontagehalterung. Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium. IP20, Isolationsklasse II. Elektrischer Schutz erforderlich, muss mit einem Thermoregler installiert werden.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie