Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR170W230VVC RESISTENZA 170W 230V AC + VENTIL. - NSYCR170W230VVC

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR170W230VVC RESISTENZA 170W 230V AC + VENTIL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsleistung - 177 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Mit Lüfter - ja

  • Mit Raumthermostat - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480152405

Artikelnummer

SNRNSYCR170W230VVC

Herstellernummer

NSYCR170W230VVC

Hersteller

SNR

Bemessungsleistung:

177 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Mit Lüfter:

ja

Mit Raumthermostat:

nein

Spannungsart:

AC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

Breite:

65 mm

Höhe:

75 mm

Dauerheizleistung bei 10 °C:

177 W

Tiefe:

90 mm

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Riscaldatore resistenza con ventola 177W, 230 Vca 50/60 Hz per Sistema di gestione termica ClimaSys CR Il prodotto ha corpo in alluminio estruso e copertura in plastica Fissaggio con clip in posizione di lavoro verticale La larghezza del prodotto è 65 mm, l'altezza è 75 mm e la profondità è 90 mm I riscaldatori devono essere installati con un regolatore termico per controllare la temperatura o l'umidità all'interno dell'armadio Il cabinet deve essere sigillato per impedire l'ingresso di aria dall'esternoÈ necessario installare un dispositivo di protezione elettrica sul lato di alimentazione dell'unità I 2 morsetti a vite da 2,5 mm² sono utilizzati per il collegamento elettrico Grado di protezione in ingresso IP20 Temperatura ambiente di funzionamento -40-70°C Conforme con certificazione VDE e UL Conforme alla classe di isolamento elettrico II

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie