SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR150WU3 RESISTENZA ANTICOND. 150W 270-420V - NSYCR150WU3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 150 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 270...420 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 270...420 V
Spannungsart - AC
Mit Lüfter - nein
Packung
1 ST
EAN
3295150175402
Artikelnummer
SNRNSYCR150WU3
Herstellernummer
NSYCR150WU3
Hersteller
SNR
Bemessungsleistung:
150 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
270...420 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
270...420 V
Spannungsart:
AC
Mit Lüfter:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Dauerheizleistung bei 10 °C:
150 W
Breite:
90 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
80 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


