Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR150WU2C RESISTENZA 150W 110-250V AC - NSYCR150WU2C

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR150WU2C RESISTENZA 150W 110-250V AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsleistung - 147 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 110...250 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 110...250 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Lüfter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3295150875159

Artikelnummer

SNRNSYCR150WU2C

Herstellernummer

NSYCR150WU2C

Hersteller

SNR

Bemessungsleistung:

147 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

110...250 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

110...250 V

Spannungsart:

AC

Mit Lüfter:

nein

Mit Raumthermostat:

nein

Dauerheizleistung bei 10 °C:

147 W

Breite:

60 mm

Höhe:

150 mm

Tiefe:

90 mm

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

ClimaSys - Resistenza anticondensa isolata con sonda termica PTC. 150W, 110-250V AC, 50/60 Hz. Temperatura di funzionamento (da -40 a 70) °C. Collegamento elettrico: 4 morsetti a vite da 2,5 mm². Supporto di montaggio guida DIN da 35 mm. Corpo in alluminio estruso. IP20, classe di isolamento II. Protezione elettrica necessaria, da installare con un controller termico.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie