SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR10WU1C RESISTENZA 10W, 12-24V - NSYCR10WU1C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 10 W
Mit Lüfter - nein
Betriebsspannung DC - 12...24 V
Mit Raumthermostat - nein
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
3606480152245
Artikelnummer
SNRNSYCR10WU1C
Herstellernummer
NSYCR10WU1C
Hersteller
SNR
Bemessungsleistung:
10 W
Mit Lüfter:
nein
Betriebsspannung DC:
12...24 V
Mit Raumthermostat:
nein
Spannungsart:
DC
Breite:
38 mm
Höhe:
98 mm
Dauerheizleistung bei 10 °C:
10 W
Tiefe:
75 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


