Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR10WU1 RESISTENZA ANTICOND. 10W 12-24V - NSYCR10WU1

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR10WU1 RESISTENZA ANTICOND. 10W 12-24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsleistung - 10 W

  • Mit Lüfter - nein

  • Betriebsspannung DC - 12...24 V

  • Mit Raumthermostat - nein

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

3295150175044

Artikelnummer

SNRNSYCR10WU1

Herstellernummer

NSYCR10WU1

Hersteller

SNR

Bemessungsleistung:

10 W

Mit Lüfter:

nein

Betriebsspannung DC:

12...24 V

Mit Raumthermostat:

nein

Spannungsart:

DC

Breite:

38 mm

Höhe:

98 mm

Dauerheizleistung bei 10 °C:

10 W

Tiefe:

75 mm

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

ClimaSys - Resistenza anticondensa isolata con sonda termica PTC. 10W, 12-24V DC. Temperatura di funzionamento (da -40 a 70)°C. Collegamento elettrico: 2 cavo da 0,75 mm². Lunghezza: 300 mm. Supporto di montaggio guida DIN da 35 mm. Corpo in alluminio estruso. IP20 Protezione. Protezione elettrica necessaria, da installare con un controller termico.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie