SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR100WU3C RESISTENZA 100W 270-420V - NSYCR100WU3C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 100 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 270...420 V
Mit Lüfter - nein
Mit Raumthermostat - nein
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
3606480152337
Artikelnummer
SNRNSYCR100WU3C
Herstellernummer
NSYCR100WU3C
Hersteller
SNR
Bemessungsleistung:
100 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
270...420 V
Mit Lüfter:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
270...420 V
Breite:
60 mm
Höhe:
150 mm
Dauerheizleistung bei 10 °C:
100 W
Tiefe:
90 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


