SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR100WU3 RESISTENZA ANTICOND.100W 270-420V - NSYCR100WU3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 90 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 270...420 V
Mit Lüfter - nein
Mit Raumthermostat - nein
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
3295150175280
Artikelnummer
SNRNSYCR100WU3
Herstellernummer
NSYCR100WU3
Hersteller
SNR
Bemessungsleistung:
90 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
270...420 V
Mit Lüfter:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
270...420 V
Breite:
80 mm
Höhe:
200 mm
Dauerheizleistung bei 10 °C:
90 W
Tiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


