Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCEW1K8 SCAM.LAT ARIAACQ 1800W 230V50/60HZ - NSYCEW1K8

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCEW1K8 SCAM.LAT ARIAACQ 1800W 230V50/60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anbauart - Wandanbau

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V

  • Betriebsspannung DC - 0...0 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480620713

Artikelnummer

SNRNSYCEW1K8

Herstellernummer

NSYCEW1K8

Hersteller

SNR

Anbauart:

Wandanbau

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

Betriebsspannung DC:

0...0 V

Spannungsart:

AC

Nutzkühlleistung L35W10 200l/h:

2000 W

Nutzkühlleistung L35W10 400l/h:

1750 W

Scambiatore di calore aria/acqua per armadi Schneider Electric tipo/modello SCAM.LAT ARIAACQ 1800W 230V50 60HZ

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie