SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAG92LPF Griglia d'uscita 92x92 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Lüfter - 1
Schutzart (IP) - IP54
Montageart - Schnappbefestigung
Packung
1 ST
Produktserien
ClimaSys CA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3295150879102
Artikelnummer
SNRNSYCAG92LPF
Herstellernummer
NSYCAG92LPF
Hersteller
SNR
Anzahl der Lüfter:
1
Schutzart (IP):
IP54
Montageart:
Schnappbefestigung
Prisma P - Griglie di uscita in plastica. Apertura 92 x 92 mm. Esterno: 137 x 117 mm. Accessorio di gestione termica. Compatibile con ventilatore ClimaSys CV. Fissaggio con viti o a clip. Termoplastica iniettata (ASA PC). Parte esterna grigio RAL 7035. 1filtro standard sintetico G2 M1 (parte posteriore della griglia di uscita) incluso. IP54. Protezione.