SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAG92LPF Griglia d'uscita 92x92 7035


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ventilatori - 1
Grado di protezione (IP) - IP54
Metodo di montaggio - Fissaggio con aggancio a scatto
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
ClimaSys CA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3295150879102
Codice prodotto
SNRNSYCAG92LPF
Cod. produttore
NSYCAG92LPF
Produttore
SNR
Numero di ventilatori:
1
Grado di protezione (IP):
IP54
Metodo di montaggio:
Fissaggio con aggancio a scatto
Prisma P - Griglie di uscita in plastica. Apertura 92 x 92 mm. Esterno: 137 x 117 mm. Accessorio di gestione termica. Compatibile con ventilatore ClimaSys CV. Fissaggio con viti o a clip. Termoplastica iniettata (ASA PC). Parte esterna grigio RAL 7035. 1filtro standard sintetico G2 M1 (parte posteriore della griglia di uscita) incluso. IP54. Protezione.