SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAG317X120M GRIGLIA DI VENT. METALLICA 317X120MM - NSYCAG317X120M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Breite - 148 mm
Höhe - 345 mm
Für max. Anzahl Lüfter - 1
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
3606480151798
Artikelnummer
SNRNSYCAG317X120M
Herstellernummer
NSYCAG317X120M
Hersteller
SNR
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Breite:
148 mm
Höhe:
345 mm
Für max. Anzahl Lüfter:
1
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Mit eingebautem Filter:
nein
Montageart:
Schraubbefestigung
Schutzart (IP):
IP20
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


