Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAG223LPF Griglia d'uscita 223x223 7035

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAG223LPF Griglia d'uscita 223x223 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Lüfter - 1

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Montageart - Schnappbefestigung

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3295150879126

Artikelnummer

SNRNSYCAG223LPF

Herstellernummer

NSYCAG223LPF

Hersteller

SNR

Anzahl der Lüfter:

1

Schutzart (IP):

IP54

Montageart:

Schnappbefestigung

Prisma P - Griglie di uscita in plastica. Apertura 222 x 223 mm. Esterno: 268 x 248 mm. Accessorio di gestione termica. Compatibile con ventilatore ClimaSys CV. Fissaggio con viti o a clip. Termoplastica iniettata (ASA PC). Parte esterna grigio RAL 7035.1 filtro standard sintetico G2 M1 inclusi. IP54 Protezione.