SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAG223LPF Griglia d'uscita 223x223 7035


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ventilatori - 1
Grado di protezione (IP) - IP54
Metodo di montaggio - Fissaggio con aggancio a scatto
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
ClimaSys CA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3295150879126
Codice prodotto
SNRNSYCAG223LPF
Cod. produttore
NSYCAG223LPF
Produttore
SNR
Numero di ventilatori:
1
Grado di protezione (IP):
IP54
Metodo di montaggio:
Fissaggio con aggancio a scatto
Prisma P - Griglie di uscita in plastica. Apertura 222 x 223 mm. Esterno: 268 x 248 mm. Accessorio di gestione termica. Compatibile con ventilatore ClimaSys CV. Fissaggio con viti o a clip. Termoplastica iniettata (ASA PC). Parte esterna grigio RAL 7035.1 filtro standard sintetico G2 M1 inclusi. IP54 Protezione.