Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAG216X62M GRIGLIA DI VENT. METALLICA 216X62MM - NSYCAG216X62M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 62 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm

  • Breite - 90 mm

  • Höhe - 244 mm

  • Für max. Anzahl Lüfter - 1

Packung

  • 5 ST

EAN

3606480151774

Artikelnummer

SNRNSYCAG216X62M

Herstellernummer

NSYCAG216X62M

Hersteller

SNR

Geeignet für Gehäusebaubreite:

62 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

800 mm

Breite:

90 mm

Höhe:

244 mm

Für max. Anzahl Lüfter:

1

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Mit eingebautem Filter:

nein

Montageart:

Schraubbefestigung

Schutzart (IP):

IP20

Piastra perforata in metallo 90 x 244 mm per cassette e armadi Il kit è costituito da 1 elemento di fissaggio e 1 deflettore metallico La larghezza esterna è di 90 mm La protezione in ingresso (secondo IEC 60529) è IP20 Fissaggio con viti sui lati del contenitore Dimensioni dell'apertura: 216 x 62 mm Dipinto in grigio (RAL 7035) La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie