Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAG114LPF GRIGLIA CON FILTRO 120X120X38 - NSYCAG114LPF

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAG114LPF GRIGLIA CON FILTRO 120X120X38

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Breite - 120 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Tiefe - 120 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

3606480152085

Artikelnummer

SNRNSYCAG114LPF

Herstellernummer

NSYCAG114LPF

Hersteller

SNR

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Breite:

120 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

120 mm

EMV-Ausführung:

nein

Mit Filtermatte:

ja

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-20...70 °C

Kit filtro uscita poliuretano espanso per armadi ClimaSys CV Il prodotto deve essere montato sul motore della ventola La larghezza esterna è di 120 mm L'altezza esterna è di 120 mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie