Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAF92M FILTRO ANTI-INSETTI 92X92MM - NSYCAF92M

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAF92M FILTRO ANTI-INSETTI 92X92MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Farbe - Edelstahl

  • Breite - 83 mm

  • Höhe - 83 mm

  • Tiefe - 6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3295150879461

Artikelnummer

SNRNSYCAF92M

Herstellernummer

NSYCAF92M

Hersteller

SNR

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

Edelstahl

Breite:

83 mm

Höhe:

83 mm

Tiefe:

6 mm

EMV-Ausführung:

nein

Mit Filtermatte:

ja

Filterklasse:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Filtro in acciaio inox per armadi ClimaSys CV Il prodotto deve essere montato tra il contenitore e la griglia di uscita La larghezza del taglio è di 83 mm L'altezza di taglio è di 83 mm Il filtro ha uno spessore di 6 mm Dimensioni dell'apertura: 92 x 92 mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie