SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAF291T FILTRO FINE 291X291MM - NSYCAF291T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 280 mm
Höhe - 280 mm
Tiefe - 8 mm
Filterklasse - G3
Mit Filtermatte - ja
Packung
5 ST
EAN
3606480151699
Artikelnummer
SNRNSYCAF291T
Herstellernummer
NSYCAF291T
Hersteller
SNR
Breite:
280 mm
Höhe:
280 mm
Tiefe:
8 mm
Filterklasse:
G3
Mit Filtermatte:
ja
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
EMV-Ausführung:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20...70 °C
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


