Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAF291O FILTRO ATM. OLEOSA 291X291 - NSYCAF291O

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAF291O FILTRO ATM. OLEOSA 291X291

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - grau

  • Breite - 280 mm

  • Höhe - 280 mm

  • Tiefe - 8 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

3606480151668

Artikelnummer

SNRNSYCAF291O

Herstellernummer

NSYCAF291O

Hersteller

SNR

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grau

Breite:

280 mm

Höhe:

280 mm

Tiefe:

8 mm

EMV-Ausführung:

nein

Mit Filtermatte:

nein

Filterklasse:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Set di 5 filtri per armadi ClimaSys CV Il prodotto deve essere montato tra il contenitore e la griglia di uscita La larghezza del taglio è di 280 mm L'altezza di taglio è di 280 mm Il filtro ha uno spessore di 8 mm Dimensioni dell'apertura: 291 x 291 mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie