SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAF291L55 FILTRO RICAMBIO PER EMC/IP55 291X291 - NSYCAF291L55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 280 mm
Höhe - 280 mm
Tiefe - 8 mm
Packung
5 ST
EAN
3606480152061
Artikelnummer
SNRNSYCAF291L55
Herstellernummer
NSYCAF291L55
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
280 mm
Höhe:
280 mm
Tiefe:
8 mm
EMV-Ausführung:
ja
Mit Filtermatte:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
0...35 °C
Filterklasse:
sonstige
Schutzart (IP):
IP55
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


