SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAF223T FILTRO FINE 223X223MM - NSYCAF223T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 212 mm
Höhe - 212 mm
Tiefe - 8 mm
Filterklasse - G3
Mit Filtermatte - ja
Packung
5 ST
EAN
3606480151682
Artikelnummer
SNRNSYCAF223T
Herstellernummer
NSYCAF223T
Hersteller
SNR
Breite:
212 mm
Höhe:
212 mm
Tiefe:
8 mm
Filterklasse:
G3
Mit Filtermatte:
ja
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
EMV-Ausführung:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20...70 °C
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


