Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAF223 FILTRO RICAMBIO STD 212X212 - NSYCAF223

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAF223 FILTRO RICAMBIO STD 212X212

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 212 mm

  • Höhe - 212 mm

  • Tiefe - 8 mm

  • Filterklasse - G2

  • Mit Filtermatte - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

3295150879188

Artikelnummer

SNRNSYCAF223

Herstellernummer

NSYCAF223

Hersteller

SNR

Breite:

212 mm

Höhe:

212 mm

Tiefe:

8 mm

Filterklasse:

G2

Mit Filtermatte:

ja

Farbe:

weiß

Werkstoff:

sonstige

EMV-Ausführung:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-20...70 °C

Prisma P - Filtro standard G2 per griglia di uscita o apertura ventilatore. Apertura 223 x 223 mm. Esterno: 268 x 248 mm. Accessorio di gestione termica. Montaggio tra cassetta/armadio e griglie di uscita. Compatibile con ClimaSys CV. Set di 5 unità.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie