SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAF170X190X FILTRO ANTI INSETTI 197X215 - NSYCAF170X190X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Edelstahl
Breite - 197 mm
Höhe - 215 mm
Tiefe - 0.6 mm
Packung
1 ST
EAN
3606480151866
Artikelnummer
SNRNSYCAF170X190X
Herstellernummer
NSYCAF170X190X
Hersteller
SNR
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Edelstahl
Breite:
197 mm
Höhe:
215 mm
Tiefe:
0.6 mm
EMV-Ausführung:
nein
Mit Filtermatte:
ja
Filterklasse:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


