SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAF125T FILTRO FINE 125X125MM - NSYCAF125T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Farbe - sonstige
Breite - 114 mm
Höhe - 114 mm
Tiefe - 8 mm
Packung
5 ST
EAN
3606480151675
Artikelnummer
SNRNSYCAF125T
Herstellernummer
NSYCAF125T
Hersteller
SNR
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Breite:
114 mm
Höhe:
114 mm
Tiefe:
8 mm
EMV-Ausführung:
nein
Mit Filtermatte:
ja
Filterklasse:
G3
Schutzart (IP):
sonstige
Set di 5 filtri G3 da materiale sintetico per armadi ClimaSys CV e Prisma P Il prodotto deve essere montato tra il contenitore e la griglia di uscita La larghezza del taglio è di 114 mm L'altezza di taglio è di 114 mm Il filtro ha uno spessore di 8 mm Dimensioni dell'apertura: 125 x 125 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


