Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAF125M FILTRO ANTI-INSETTI 125X125MM - NSYCAF125M

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAF125M FILTRO ANTI-INSETTI 125X125MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Farbe - Edelstahl

  • Breite - 114 mm

  • Höhe - 114 mm

  • Tiefe - 8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480151712

Artikelnummer

SNRNSYCAF125M

Herstellernummer

NSYCAF125M

Hersteller

SNR

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

Edelstahl

Breite:

114 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

8 mm

EMV-Ausführung:

nein

Mit Filtermatte:

ja

Filterklasse:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Filtro in acciaio inox per ClimaSys CV Il prodotto deve essere montato tra il contenitore e la griglia di uscita La larghezza del taglio è di 114 mm L'altezza di taglio è di 114 mm Il filtro ha uno spessore di 8 mm Dimensioni dell'apertura: 125 x 125 mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie