SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAF125DG 5 FILTRI - NSYCAF125DG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Farbe - weiß
Breite - 125 mm
Tiefe - 125 mm
EMV-Ausführung - ja
Packung
5 ST
EAN
3606489559304
Artikelnummer
SNRNSYCAF125DG
Herstellernummer
NSYCAF125DG
Hersteller
SNR
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Breite:
125 mm
Tiefe:
125 mm
EMV-Ausführung:
ja
Mit Filtermatte:
ja
Filterklasse:
G2
Schutzart (IP):
sonstige
Set di 5 filtri G2 per armadi ClimaSys Il prodotto deve essere montato tra il contenitore e la griglia di uscita o la ventola La larghezza è di 114 mm L'altezza è 114 mm Compatibile con sensore polvere NSYCCASFSDUST, NSYCVF,M,DG e NSYCAG,DG Il filtro ha uno spessore di 8 mm Dimensioni dell'apertura: 125 x 125 mm Ritardo di fiamma M1 conforme a NF P92-507 e K1/F1 conforme a DIN 53 438
IstruzioniPDF
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


