SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAF125 FILTRO RICAMBIO STD 114X114 - NSYCAF125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Farbe - sonstige
Breite - 114 mm
Höhe - 114 mm
Tiefe - 8 mm
Packung
5 ST
EAN
3606480151613
Artikelnummer
SNRNSYCAF125
Herstellernummer
NSYCAF125
Hersteller
SNR
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Breite:
114 mm
Höhe:
114 mm
Tiefe:
8 mm
EMV-Ausführung:
nein
Mit Filtermatte:
ja
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20...70 °C
Filterklasse:
G2
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


