Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAF108 FILTRO DI RICAMBIO STANDARD - NSYCAF108

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAF108 FILTRO DI RICAMBIO STANDARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 124 mm

  • Höhe - 124 mm

  • Tiefe - 3 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

3606480151934

Artikelnummer

SNRNSYCAF108

Herstellernummer

NSYCAF108

Hersteller

SNR

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Breite:

124 mm

Höhe:

124 mm

Tiefe:

3 mm

EMV-Ausführung:

nein

Mit Filtermatte:

ja

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

0...35 °C

Filterklasse:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Filtro in poliuretano espanso per armadi ClimaSys CV Il prodotto deve essere montato sul motore della ventola La larghezza esterna è di 124 mm L'altezza esterna è di 124 mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie