SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAF104X95X FILTRO ANTI INSETTI 95X115 - NSYCAF104X95X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 98 mm
Höhe - 115 mm
Tiefe - 0.6 mm
Filterklasse - sonstige
Mit Filtermatte - ja
Packung
1 ST
EAN
3606480151842
Artikelnummer
SNRNSYCAF104X95X
Herstellernummer
NSYCAF104X95X
Hersteller
SNR
Breite:
98 mm
Höhe:
115 mm
Tiefe:
0.6 mm
Filterklasse:
sonstige
Mit Filtermatte:
ja
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
rostfreier Stahl
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


