SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAC228RMF Dispositivo d'aerazione IP54

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Breite - 340 mm
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm
Höhe - 90 mm
Packung
1 ST
Produktserien
ClimaSys CA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480151743
Artikelnummer
SNRNSYCAC228RMF
Herstellernummer
NSYCAC228RMF
Hersteller
SNR
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Breite:
340 mm
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Höhe:
90 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Durchmesser:
0 mm
Für max. Anzahl Lüfter:
1
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Mit eingebautem Filter:
nein
Schutzart (IP):
IP54


