Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAAPVHD KIT ANTI VANDALISMO PER GRIGLIA NSYCAG F - NSYCAAPVHD

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAAPVHD KIT ANTI VANDALISMO PER GRIGLIA NSYCAG F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Metall

  • Breite - 70 mm

  • Höhe - 10 mm

  • Tiefe - 100 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480678806

Artikelnummer

SNRNSYCAAPVHD

Herstellernummer

NSYCAAPVHD

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Metall

Breite:

70 mm

Höhe:

10 mm

Tiefe:

100 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7011

Kit anti-vandalismo per ventola ClimaSys CV EMC Il prodotto è in acciaio inossidabile La larghezza è di 70 mm L'altezza è di 10 mm La profondità è di 100 mm Fissaggio con viti sulla griglia di uscita Il kit è costituito da 6 viti, 6 dadi a clip e 6 rondelle Il prodotto deve essere utilizzato in applicazioni per esterni gravosi Il prodotto è conforme alla direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE, CE e UL secondo UL 508A Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie