Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYBLKHN123 Sistema lucchettabile, PanelSeT SFN, PanelSeT SM, per armadio elettrico, RAL9005

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYBLKHN123 Sistema lucchettabile, PanelSeT SFN, PanelSeT SM, per armadio elettrico, RAL9005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Handgriffes - sonstige

  • Art der Schließung - sonstige

  • Knebel - nein

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606486377901

Artikelnummer

SNRNSYBLKHN123

Herstellernummer

NSYBLKHN123

Hersteller

SNR

Ausführung des Handgriffes:

sonstige

Art der Schließung:

sonstige

Knebel:

nein

Hängeschlossverriegelung:

ja

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

nein

Questo lucchetto è un accessorio di blocco che può essere installato in tutte le maniglie dei quadri elettrici in acciaio a pavimento PanelSeT SFN e PanelSeT SM. Comprende 1 foro per la maniglia di apertura, un bullone per il lucchetto. foro da 5 mm e vite di fissaggio del bullone.