SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYBHS500 2 porte orizzontali 3200 A 500 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Max. Bemessungsstrom - 3200 A
Schienenabstand - 75 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480062889
Artikelnummer
SNRNSYBHS500
Herstellernummer
NSYBHS500
Hersteller
SNR
Polzahl:
4
Max. Bemessungsstrom:
3200 A
Schienenabstand:
75 mm
Supporto per barra orizzontale compatibile con i quadri elettrici Prismaset, PanelSeT e Spacial. Il supporto è preparato per il fissaggio delle sbarre in posizione orizzontale. La larghezza dei centri di fissaggio del supporto sbarre è di 410 mm. L'altezza e la profondità sono rispettivamente di 59mm e 39mm. La distanza tra le sbarre di distribuzione è di 75 mm. Il kit è costituito da un supporto di plastica per barre e da un supporto di metallo in acciaio. È adatto per l'installazione sulla struttura dell'armadio sui montanti verticali, a qualsiasi altezza, regolabile con un passo di 25 mm. Può essere fissato su montanti verticali. Il kit contiene elementi di fissaggio, 1 supporto metallico e 2 supporti per barra di isolamento.


