Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYBCE8 Spacial SF-Burstendicht. f.Kabeleinfuhr. - NSYBCE8

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYBCE8 Spacial SF-Burstendicht. f.Kabeleinfuhr.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bürste

  • Typ - gerade

  • Breite - 735 mm

  • Höhe - 70 mm

  • Stärke - 735 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606485130064

Artikelnummer

SNRNSYBCE8

Herstellernummer

NSYBCE8

Hersteller

SNR

Ausführung:

Bürste

Typ:

gerade

Breite:

735 mm

Höhe:

70 mm

Stärke:

735 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schutzart (NEMA):

sonstige

Vorprägungen:

nein

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Gewindeart:

ohne

Spacial SF-Bürstendichtung, flexible Kabeldurchführungsdichtungen. 800 mm Gehäuse. Zubehör für die Kabelführung. Vielseitige Anwendung. 25 mm. Halterung für die Montage der Kabelflanschplatte. Clipped Fixiermodus. 1 oder 2 Kabeleinführungen. 2 Dichtungenpro Satz.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie