SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAEPZM KIT IP54 ZOCCOLO ZM/ZA - NSYAEPZM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 1000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Halogenfrei - ja
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
EAN
3606480461767
Artikelnummer
SNRNSYAEPZM
Herstellernummer
NSYAEPZM
Hersteller
SNR
Oberteilbreite:
1000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Schutzart (IP):
IP54
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


