Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAEFPFSBX 4 STAFFE DI FISSAGGIO IN INOX - NSYAEFPFSBX

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 42 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606481714763

Artikelnummer

SNRNSYAEFPFSBX

Herstellernummer

NSYAEFPFSBX

Hersteller

SNR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungsteile/-set

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

42 mm

Höhe:

74 mm

Tiefe:

12 mm

Staffe di fissaggio a parete per PanelSeT S3D. Realizzato in acciaio inox 304L. Questo set di 4 staffe è fornito con viti di fissaggio e guarnizione di tenuta premontata. Viene fornito con viti di fissaggio e guarnizioni di tenuta premontate. Da montare sul retro dell'armadio, in posizione orizzontale o verticale. In acciaio inox 304.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie